住友電工ハードメタル
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型)
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。
複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途
高速・軽切削、汎用切削
適合機種
WEZ11000シリーズ
形状
G型(ブレーカー)
等級
M級
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
68
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
適合被削材種
材種
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61698666
AOMT11T302PEER-G ACU2500
Re:0.2
鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材
ACU2500
14U2ADE
¥
12,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
61698675
AOMT11T302PEER-G ACP3000
Re:0.2
鋼
ACP3000
14T9ADG
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61698684
AOMT11T302PEER-G ACK3000
Re:0.2
鋳鉄
ACK3000
14U1ADJ
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61698693
AOMT11T302PEER-G ACM200
Re:0.2
ステンレス、難削材
ACM200
144VADK
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
欠品中
返品不可
61698709
AOMT11T302PEER-G ACM300
Re:0.2
ステンレス、難削材
ACM300
144WADL
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61698718
AOMT11T302PEER-G T2500A
Re:0.2
鋼
T2500A
14R6ADM
¥
9,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
61698727
AOMT11T304PEER-G ACU2500
Re:0.4
鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材
ACU2500
14U2ADN
¥
12,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
61698736
AOMT11T304PEER-G ACP2000
Re:0.4
鋼
ACP2000
14T7ADP
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
61698745
AOMT11T304PEER-G ACP3000
Re:0.4
鋼
ACP3000
14T9ADQ
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
返品不可
61698754
AOMT11T304PEER-G ACK2000
Re:0.4
鋳鉄
ACK2000
14T8ADR
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61698763
AOMT11T304PEER-G ACK3000
Re:0.4
鋳鉄
ACK3000
14U1ADS
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
返品不可
61698779
AOMT11T304PEER-G ACM200
Re:0.4
ステンレス、難削材
ACM200
144VADT
¥
12,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
61698788
AOMT11T304PEER-G ACM300
Re:0.4
ステンレス、難削材
ACM300
144WADU
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
61698797
AOMT11T304PEER-G T2500A
Re:0.4
鋼
T2500A
14R6ADV
¥
9,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
61698806
AOMT11T305PEER-G ACU2500
Re:0.5
鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材
ACU2500
14U2AVG
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
返品不可
61698815
AOMT11T305PEER-G ACM200
Re:0.5
ステンレス、難削材
ACM200
144VAVM
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61698824
AOMT11T305PEER-G ACM300
Re:0.5
ステンレス、難削材
ACM300
144WAVN
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61698833
AOMT11T308PEER-G ACU2500
Re:0.8
鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材
ACU2500
14U2ADW
¥
12,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
61698849
AOMT11T308PEER-G ACP2000
Re:0.8
鋼
ACP2000
14T7ADX
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
返品不可
61698858
AOMT11T308PEER-G ACP3000
Re:0.8
鋼
ACP3000
14T9ADY
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
返品不可
61698867
AOMT11T308PEER-G ACK2000
Re:0.8
鋳鉄
ACK2000
14T8AEA
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61698876
AOMT11T308PEER-G ACK3000
Re:0.8
鋳鉄
ACK3000
14U1AEB
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
返品不可
61698885
AOMT11T308PEER-G ACM200
Re:0.8
ステンレス、難削材
ACM200
144VAEC
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
返品不可
61698894
AOMT11T308PEER-G ACM300
Re:0.8
ステンレス、難削材
ACM300
144WAED
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
返品不可
61698903
AOMT11T308PEER-G T2500A
Re:0.8
鋼
T2500A
14R6AEE
¥
9,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
61698919
AOMT11T310PEER-G ACU2500
Re:1
鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材
ACU2500
14U2AVQ
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
返品不可
61698928
AOMT11T310PEER-G ACM200
Re:1
ステンレス、難削材
ACM200
144VAVV
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61698937
AOMT11T310PEER-G ACM300
Re:1
ステンレス、難削材
ACM300
144WAVW
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61698946
AOMT11T312PEER-G ACU2500
Re:1.2
鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材
ACU2500
14U2AEF
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61698955
AOMT11T312PEER-G ACP3000
Re:1.2
鋼
ACP3000
14T9AEH
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61698964
AOMT11T312PEER-G ACK3000
Re:1.2
鋳鉄
ACK3000
14U1AEK
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61698973
AOMT11T312PEER-G ACM200
Re:1.2
ステンレス、難削材
ACM200
144VAEL
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61698989
AOMT11T312PEER-G ACM300
Re:1.2
ステンレス、難削材
ACM300
144WAEM
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61698998
AOMT11T316PEER-G ACU2500
Re:1.6
鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材
ACU2500
14U2AEN
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
61699007
AOMT11T316PEER-G ACP3000
Re:1.6
鋼
ACP3000
14T9AEQ
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61699016
AOMT11T316PEER-G ACK3000
Re:1.6
鋳鉄
ACK3000
14U1AES
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61699025
AOMT11T316PEER-G ACM200
Re:1.6
ステンレス、難削材
ACM200
144VAET
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61699034
AOMT11T316PEER-G ACM300
Re:1.6
ステンレス、難削材
ACM300
144WAEU
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61699043
AOMT11T320PEER-G ACU2500
Re:2
鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材
ACU2500
14U2AEV
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
返品不可
61699059
AOMT11T320PEER-G ACP3000
Re:2
鋼
ACP3000
14T9AEX
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
返品不可
61699068
AOMT11T320PEER-G ACK3000
Re:2
鋳鉄
ACK3000
14U1AFA
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61699077
AOMT11T320PEER-G ACM200
Re:2
ステンレス、難削材
ACM200
144VAFB
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61699086
AOMT11T320PEER-G ACM300
Re:2
ステンレス、難削材
ACM300
144WAFC
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61699095
AOMT11T324PEER-G ACU2500
Re:2.4
鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材
ACU2500
14U2AFD
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61699104
AOMT11T324PEER-G ACM200
Re:2.4
ステンレス、難削材
ACM200
144VAFK
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61699113
AOMT11T324PEER-G ACM300
Re:2.4
ステンレス、難削材
ACM300
144WAFL
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61699129
AOMT11T330PEER-G ACU2500
Re:3
鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材
ACU2500
14U2AFM
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
返品不可
61699138
AOMT11T330PEER-G ACP3000
Re:3
鋼
ACP3000
14T9AFP
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61699147
AOMT11T330PEER-G ACK3000
Re:3
鋳鉄
ACK3000
14U1AFR
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61699156
AOMT11T330PEER-G ACM200
Re:3
ステンレス、難削材
ACM200
144VAFS
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品説明動画
新世代ミリング用コーティング材種 XCU2500/XCK2000
参考になった