曜日別特売

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-F型(中仕上げ用)

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-F型(中仕上げ用) - 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-F型(中仕上げ用) - 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-F型(中仕上げ用) - 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-F型(中仕上げ用) - 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-F型(中仕上げ用) - 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-F型(中仕上げ用) - 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-F型(中仕上げ用) - 住友電工ハードメタル

WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。
研摩仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。
あらゆる刃径で良好な壁面精度。

適合機種WEZ11000シリーズ形状F型(ブレーカー)等級研磨級用途例汎用切削、粗切削適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材材種ACU2500内容量1箱(10個)
全11種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61699409AOET11T302PEER-F ACU2500Re:0.214U2APR
19,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
61699418AOET11T304PEER-F ACU2500Re:0.414U2APS
19,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
61699427AOET11T305PEER-F ACU2500Re:0.514U2AVY
19,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
61699436AOET11T308PEER-F ACU2500Re:0.814U2APT
19,500
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
61699445AOET11T310PEER-F ACU2500Re:114U2AWA
19,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
61699454AOET11T312PEER-F ACU2500Re:1.214U2APU
19,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
61699463AOET11T316PEER-F ACU2500Re:1.614U2APV
19,500
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
61699479AOET11T320PEER-F ACU2500Re:214U2APW
19,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
61699488AOET11T324PEER-F ACU2500Re:2.414U2APX
19,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
61699497AOET11T330PEER-F ACU2500Re:314U2APY
19,500
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
61699506AOET11T332PEER-F ACU2500Re:3.214U2AQA
19,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする