曜日別特売

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用)

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用) - 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用) - 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用) - 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用) - 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用) - 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用) - 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用) - 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用) - 住友電工ハードメタル

WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。
ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。
さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。

形状S型(ブレーカー)等級研磨級適合機種WEZ11000シリーズ適合被削材種非鉄金属内容量1箱(10個)
全22種類を絞り込む
材種
コーナー半径(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
材種
用途例
メーカー商品コード
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61699698AOET11T302PEFR-S H20H20汎用切削14U4ARFRe:0.2
13,600
8,598
9,458(税込)
当日出荷
61699707AOET11T302PEFR-S DL2000DL2000高速・軽切削、汎用切削14U3ARFRe:0.2
21,600
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
61699716AOET11T304PEFR-S H20H20汎用切削14U4ARGRe:0.4
13,600
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
61699725AOET11T304PEFR-S DL2000DL2000高速・軽切削、汎用切削14U3ARGRe:0.4
21,600
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
61699734AOET11T305PEFR-S H20H20汎用切削14U4AWHRe:0.5
13,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
61699743AOET11T305PEFR-S DL2000DL2000高速・軽切削、汎用切削14U3AWHRe:0.5
21,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
61699759AOET11T308PEFR-S H20H20汎用切削14U4ARHRe:0.8
13,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
61699768AOET11T308PEFR-S DL2000DL2000高速・軽切削、汎用切削14U3ARHRe:0.8
21,600
12,980
14,278(税込)
当日出荷
61699777AOET11T310PEFR-S H20H20汎用切削14U4AWJRe:1
13,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
61699786AOET11T310PEFR-S DL2000DL2000高速・軽切削、汎用切削14U3AWJRe:1
21,600
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
61699795AOET11T312PEFR-S H20H20汎用切削14U4ARJRe:1.2
13,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
61699804AOET11T312PEFR-S DL2000DL2000高速・軽切削、汎用切削14U3ARJRe:1.2
21,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
61699813AOET11T316PEFR-S H20H20汎用切削14U4ARKRe:1.6
13,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
61699829AOET11T316PEFR-S DL2000DL2000高速・軽切削、汎用切削14U3ARKRe:1.6
21,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
61699838AOET11T320PEFR-S H20H20汎用切削14U4ARLRe:2
13,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
61699847AOET11T320PEFR-S DL2000DL2000高速・軽切削、汎用切削14U3ARLRe:2
21,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
61699856AOET11T324PEFR-S H20H20汎用切削14U4ARMRe:2.4
13,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
61699865AOET11T324PEFR-S DL2000DL2000高速・軽切削、汎用切削14U3ARMRe:2.4
21,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
61699874AOET11T330PEFR-S H20H20汎用切削14U4ARNRe:3
13,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
61699883AOET11T330PEFR-S DL2000DL2000高速・軽切削、汎用切削14U3ARNRe:3
21,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
61699899AOET11T332PEFR-S H20H20汎用切削14U4ARPRe:3.2
13,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
61699908AOET11T332PEFR-S DL2000DL2000高速・軽切削、汎用切削14U3ARPRe:3.2
21,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする