住友電工ハードメタル
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-L型(低抵抗型)
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。
軽切削、低剛性加工に向いてます。
用途
高速・軽切削、汎用切削
適合機種
WEZ17000シリーズ
形状
L型(ブレーカー)
等級
M級
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
適合被削材種
材種
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61699917
AOMT170502PEER-L ACU2500
Re:0.2
鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材
ACU2500
14U2AHH
¥
15,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61699926
AOMT170502PEER-L ACM200
Re:0.2
ステンレス、難削材
ACM200
144VAHN
¥
15,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61699935
AOMT170502PEER-L ACM300
Re:0.2
ステンレス、難削材
ACM300
144WAHP
¥
15,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61699944
AOMT170504PEER-L ACU2500
Re:0.4
鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材
ACU2500
14U2AHR
¥
15,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
61699953
AOMT170504PEER-L ACP3000
Re:0.4
鋼
ACP3000
14T9AHT
¥
15,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61699969
AOMT170504PEER-L ACK3000
Re:0.4
鋳鉄
ACK3000
14U1AHV
¥
15,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61699978
AOMT170504PEER-L ACM200
Re:0.4
ステンレス、難削材
ACM200
144VAHW
¥
15,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61699987
AOMT170504PEER-L ACM300
Re:0.4
ステンレス、難削材
ACM300
144WAHX
¥
15,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61699996
AOMT170504PEER-L T2500A
Re:0.4
鋼
T2500A
14R6AHY
¥
11,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
61700005
AOMT170508PEER-L ACU2500
Re:0.8
鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材
ACU2500
14U2AJA
¥
15,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
61700014
AOMT170508PEER-L ACP3000
Re:0.8
鋼
ACP3000
14T9AJC
¥
15,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
61700023
AOMT170508PEER-L ACK3000
Re:0.8
鋳鉄
ACK3000
14U1AJE
¥
15,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61700039
AOMT170508PEER-L ACM200
Re:0.8
ステンレス、難削材
ACM200
144VAJF
¥
15,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61700048
AOMT170508PEER-L ACM300
Re:0.8
ステンレス、難削材
ACM300
144WAJG
¥
15,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61700057
AOMT170508PEER-L T2500A
Re:0.8
鋼
T2500A
14R6AJH
¥
11,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61700066
AOMT170512PEER-L ACU2500
Re:1.2
鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材
ACU2500
14U2AJJ
¥
15,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61700075
AOMT170512PEER-L ACM200
Re:1.2
ステンレス、難削材
ACM200
144VAJP
¥
15,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61700084
AOMT170512PEER-L ACM300
Re:1.2
ステンレス、難削材
ACM300
144WAJQ
¥
15,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61700093
AOMT170516PEER-L ACU2500
Re:1.6
鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材
ACU2500
14U2AJR
¥
15,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61700109
AOMT170516PEER-L ACM200
Re:1.6
ステンレス、難削材
ACM200
144VAJW
¥
15,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61700118
AOMT170516PEER-L ACM300
Re:1.6
ステンレス、難削材
ACM300
144WAJX
¥
15,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31049097
AOMT170504PEER-L XCU2500
Re:0.4
鋼、ステンレス、鋳鉄
XCU2500
14V4AYQ
¥
18,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31049106
AOMT170504PEER-L XCK2000
Re:0.4
鋳鉄
XCK2000
14V5AYP
¥
18,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31049115
AOMT170508PEER-L XCU2500
Re:0.8
鋼、ステンレス、鋳鉄
XCU2500
14V4AYS
¥
18,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31049124
AOMT170508PEER-L XCK2000
Re:0.8
鋳鉄
XCK2000
14V5AYR
¥
18,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
新世代ミリング用コーティング材種 XCU2500/XCK2000
参考になった