SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型)

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) - 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) - 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) - 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) - 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) - 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) - 住友電工ハードメタル

WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。
複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。

用途高速・軽切削、汎用切削形状G型(ブレーカー)等級M級適合機種WEZ17000シリーズ内容量1箱(10個)
全88種類を絞り込む
材種
コーナー半径(mm)
88種類すべて表示中
注文コード
品番
材種
用途例
適合被削材種
メーカー商品コード
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61700127AOMT170502PEER-G ACU2500ACU2500汎用切削、粗切削鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材14U2AJYRe:0.2
15,300
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
返品不可
61700136AOMT170502PEER-G ACP3000ACP3000汎用切削、粗切削14T9AKBRe:0.2
15,300
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
61700145AOMT170502PEER-G ACK3000ACK3000汎用切削、粗切削鋳鉄14U1AKDRe:0.2
15,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
61700154AOMT170502PEER-G ACM200ACM200高速・軽切削、汎用切削ステンレス、難削材144VAKERe:0.2
15,300
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
61700163AOMT170502PEER-G ACM300ACM300汎用切削、粗切削ステンレス、難削材144WAKFRe:0.2
15,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
61700179AOMT170504PEER-G ACU2500ACU2500汎用切削、粗切削鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材14U2AKHRe:0.4
15,300
9,798
10,778(税込)
当日出荷
61700188AOMT170504PEER-G ACP2000ACP2000高速・軽切削14T7AKJRe:0.4
15,300
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
61700197AOMT170504PEER-G ACP3000ACP3000汎用切削、粗切削14T9AKKRe:0.4
15,300
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
61700206AOMT170504PEER-G ACK2000ACK2000高速・軽切削鋳鉄14T8AKLRe:0.4
15,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
61700215AOMT170504PEER-G ACK3000ACK3000汎用切削、粗切削鋳鉄14U1AKMRe:0.4
15,300
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
61700224AOMT170504PEER-G ACM200ACM200高速・軽切削、汎用切削ステンレス、難削材144VAKNRe:0.4
15,300
8,998
9,898(税込)
当日出荷
61700233AOMT170504PEER-G ACM300ACM300汎用切削、粗切削ステンレス、難削材144WAKPRe:0.4
15,300
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
61700249AOMT170504PEER-G T2500AT2500A高速・軽切削14R6AKQRe:0.4
11,600
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
61700267AOMT170505PEER-G ACM200ACM200高速・軽切削、汎用切削ステンレス、難削材144VAWQRe:0.5
15,300
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
61700276AOMT170505PEER-G ACM300ACM300汎用切削、粗切削ステンレス、難削材144WAWRRe:0.5
15,300
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
61700285AOMT170508PEER-G ACU2500ACU2500汎用切削、粗切削鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材14U2AKRRe:0.8
15,300
9,798
10,778(税込)
当日出荷
61700294AOMT170508PEER-G ACP2000ACP2000高速・軽切削14T7AKSRe:0.8
15,300
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
61700303AOMT170508PEER-G ACP3000ACP3000汎用切削、粗切削14T9AKTRe:0.8
15,300
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
61700319AOMT170508PEER-G ACK2000ACK2000高速・軽切削鋳鉄14T8AKURe:0.8
15,300
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
61700328AOMT170508PEER-G ACK3000ACK3000汎用切削、粗切削鋳鉄14U1AKVRe:0.8
15,300
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
61700337AOMT170508PEER-G ACM200ACM200高速・軽切削、汎用切削ステンレス、難削材144VAKWRe:0.8
15,300
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
61700346AOMT170508PEER-G ACM300ACM300汎用切削、粗切削ステンレス、難削材144WAKXRe:0.8
15,300
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
61700355AOMT170508PEER-G T2500AT2500A高速・軽切削14R6AKYRe:0.8
11,600
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
61700373AOMT170510PEER-G ACM200ACM200高速・軽切削、汎用切削ステンレス、難削材144VAWYRe:1
15,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
61700389AOMT170510PEER-G ACM300ACM300汎用切削、粗切削ステンレス、難削材144WAXARe:1
15,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
61700398AOMT170512PEER-G ACU2500ACU2500汎用切削、粗切削鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材14U2ALARe:1.2
15,300
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
61700407AOMT170512PEER-G ACP3000ACP3000汎用切削、粗切削14T9ALCRe:1.2
15,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
61700416AOMT170512PEER-G ACK3000ACK3000汎用切削、粗切削鋳鉄14U1ALERe:1.2
15,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
61700425AOMT170512PEER-G ACM200ACM200高速・軽切削、汎用切削ステンレス、難削材144VALFRe:1.2
15,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
61700434AOMT170512PEER-G ACM300ACM300汎用切削、粗切削ステンレス、難削材144WALGRe:1.2
15,300
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
61700459AOMT170516PEER-G ACP3000ACP3000汎用切削、粗切削14T9ALKRe:1.6
15,300
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
61700468AOMT170516PEER-G ACK3000ACK3000汎用切削、粗切削鋳鉄14U1ALMRe:1.6
15,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
61700477AOMT170516PEER-G ACM200ACM200高速・軽切削、汎用切削ステンレス、難削材144VALNRe:1.6
15,300
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
61700486AOMT170516PEER-G ACM300ACM300汎用切削、粗切削ステンレス、難削材144WALPRe:1.6
15,300
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
61700495AOMT170520PEER-G ACU2500ACU2500汎用切削、粗切削鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材14U2ALQRe:2
15,300
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
61700504AOMT170520PEER-G ACP3000ACP3000汎用切削、粗切削14T9ALSRe:2
15,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
61700513AOMT170520PEER-G ACK3000ACK3000汎用切削、粗切削鋳鉄14U1ALURe:2
15,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
61700529AOMT170520PEER-G ACM200ACM200高速・軽切削、汎用切削ステンレス、難削材144VALVRe:2
15,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
61700538AOMT170520PEER-G ACM300ACM300汎用切削、粗切削ステンレス、難削材144WALWRe:2
15,300
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
61700547AOMT170524PEER-G ACU2500ACU2500汎用切削、粗切削鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材14U2ALXRe:2.4
15,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
61700556AOMT170524PEER-G ACM200ACM200高速・軽切削、汎用切削ステンレス、難削材144VAMDRe:2.4
15,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
61700565AOMT170524PEER-G ACM300ACM300汎用切削、粗切削ステンレス、難削材144WAMERe:2.4
15,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
61700574AOMT170530PEER-G ACU2500ACU2500汎用切削、粗切削鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材14U2AMFRe:3
15,300
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
61700583AOMT170530PEER-G ACP3000ACP3000汎用切削、粗切削14T9AMHRe:3
15,300
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
61700599AOMT170530PEER-G ACK3000ACK3000汎用切削、粗切削鋳鉄14U1AMKRe:3
15,300
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
61700608AOMT170530PEER-G ACM200ACM200高速・軽切削、汎用切削ステンレス、難削材144VAMLRe:3
15,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
61700617AOMT170530PEER-G ACM300ACM300汎用切削、粗切削ステンレス、難削材144WAMMRe:3
15,300
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
61700626AOMT170532PEER-G ACU2500ACU2500汎用切削、粗切削鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材14U2AMNRe:3.2
15,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
61700635AOMT170532PEER-G ACK3000ACK3000汎用切削、粗切削鋳鉄14U1AMSRe:3.2
15,300
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
61700644AOMT170532PEER-G ACM200ACM200高速・軽切削、汎用切削ステンレス、難削材144VAMTRe:3.2
15,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新世代ミリング用コーティング材種 XCU2500/XCK2000
万能・高精度隅削りカッタ WEZ型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする