住友電工ハードメタル
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-H型(高強度型)
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。
重切削、強断続加工、高硬度材加工に向いています。
用途
高速・軽切削、汎用切削
適合機種
WEZ17000シリーズ
形状
H型(ブレーカー)
等級
M級
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
用途例
コーナー半径(mm)
適合被削材種
材種
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61700793
AOMT170504PEER-H ACU2500
汎用切削、粗切削
Re:0.4
鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材
ACU2500
14U2ANL
¥
15,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
61700809
AOMT170504PEER-H ACP2000
高速・軽切削
Re:0.4
鋼
ACP2000
14T7ANM
¥
15,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61700818
AOMT170504PEER-H ACP3000
汎用切削、粗切削
Re:0.4
鋼
ACP3000
14T9ANN
¥
15,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61700827
AOMT170504PEER-H ACK2000
高速・軽切削
Re:0.4
鋳鉄
ACK2000
14T8ANP
¥
15,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61700836
AOMT170504PEER-H ACK3000
汎用切削、粗切削
Re:0.4
鋳鉄
ACK3000
14U1ANQ
¥
15,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61700845
AOMT170504PEER-H ACM200
高速・軽切削、汎用切削
Re:0.4
ステンレス、難削材
ACM200
144VANR
¥
15,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61700854
AOMT170504PEER-H ACM300
汎用切削、粗切削
Re:0.4
ステンレス、難削材
ACM300
144WANS
¥
15,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61700863
AOMT170508PEER-H ACU2500
汎用切削、粗切削
Re:0.8
鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材
ACU2500
14U2ANT
¥
15,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
61700879
AOMT170508PEER-H ACP2000
高速・軽切削
Re:0.8
鋼
ACP2000
14T7ANU
¥
15,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61700888
AOMT170508PEER-H ACP3000
汎用切削、粗切削
Re:0.8
鋼
ACP3000
14T9ANV
¥
15,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
61700897
AOMT170508PEER-H ACK2000
高速・軽切削
Re:0.8
鋳鉄
ACK2000
14T8ANW
¥
15,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61700906
AOMT170508PEER-H ACK3000
汎用切削、粗切削
Re:0.8
鋳鉄
ACK3000
14U1ANX
¥
15,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
61700915
AOMT170508PEER-H ACM200
高速・軽切削、汎用切削
Re:0.8
ステンレス、難削材
ACM200
144VANY
¥
15,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
61700924
AOMT170508PEER-H ACM300
汎用切削、粗切削
Re:0.8
ステンレス、難削材
ACM300
144WAPA
¥
15,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
61700933
AOMT170512PEER-H ACU2500
汎用切削、粗切削
Re:1.2
鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材
ACU2500
14U2APB
¥
15,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
61700949
AOMT170512PEER-H ACM200
高速・軽切削、汎用切削
Re:1.2
ステンレス、難削材
ACM200
144VAPG
¥
15,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61700958
AOMT170512PEER-H ACM300
汎用切削、粗切削
Re:1.2
ステンレス、難削材
ACM300
144WAPH
¥
15,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61700967
AOMT170516PEER-H ACU2500
汎用切削、粗切削
Re:1.6
鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材
ACU2500
14U2APJ
¥
15,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61700976
AOMT170516PEER-H ACM200
高速・軽切削、汎用切削
Re:1.6
ステンレス、難削材
ACM200
144VAPP
¥
15,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
欠品中
返品不可
61700985
AOMT170516PEER-H ACM300
汎用切削、粗切削
Re:1.6
ステンレス、難削材
ACM300
144WAPQ
¥
15,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31049334
AOMT170504PEER-H XCU2500
-
Re:0.4
鋼、ステンレス、鋳鉄
XCU2500
14V4AUK
¥
18,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31049350
AOMT170504PEER-H XCK2000
-
Re:0.4
鋳鉄
XCK2000
14V5AUB
¥
18,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31049359
AOMT170508PEER-H XCU2500
-
Re:0.8
鋼、ステンレス、鋳鉄
XCU2500
14V4AUM
¥
18,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31049368
AOMT170508PEER-H XCK2000
-
Re:0.8
鋳鉄
XCK2000
14V5AUD
¥
18,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
新世代ミリング用コーティング材種 XCU2500/XCK2000
参考になった