SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-F型(中仕上げ用)

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-F型(中仕上げ用) - 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-F型(中仕上げ用) - 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-F型(中仕上げ用) - 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-F型(中仕上げ用) - 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-F型(中仕上げ用) - 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-F型(中仕上げ用) - 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-F型(中仕上げ用) - 住友電工ハードメタル

WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。
研摩仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。
あらゆる刃径で良好な壁面精度。

適合機種WEZ17000シリーズ形状F型(ブレーカー)等級研磨級用途例汎用切削、粗切削適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材材種ACU2500内容量1箱(10個)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61700994AOET170502PEER-F ACU2500Re:0.214U2ARQ
22,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
61701003AOET170504PEER-F ACU2500Re:0.414U2ARR
22,900
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
61701019AOET170505PEER-F ACU2500Re:0.514U2AXC
22,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
61701028AOET170508PEER-F ACU2500Re:0.814U2ARS
22,900
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
61701037AOET170510PEER-F ACU2500Re:114U2AXD
22,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
61701046AOET170512PEER-F ACU2500Re:1.214U2ART
22,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
61701055AOET170516PEER-F ACU2500Re:1.614U2ARU
22,900
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
61701064AOET170520PEER-F ACU2500Re:214U2ARV
22,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
61701073AOET170524PEER-F ACU2500Re:2.414U2ARW
22,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
61701089AOET170530PEER-F ACU2500Re:314U2ARX
22,900
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
61701098AOET170532PEER-F ACU2500Re:3.214U2ARY
22,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
61701107AOET170540PEER-F ACU2500Re:414U2AXL
22,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
61701116AOET170550PEER-F ACU2500Re:514U2ASA
22,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
61701125AOET170564PEER-F ACU2500Re:6.414U2ASB
22,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする