曜日別特売

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-P型(高精度加工用)

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-P型(高精度加工用) - 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-P型(高精度加工用) - 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-P型(高精度加工用) - 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-P型(高精度加工用) - 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-P型(高精度加工用) - 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-P型(高精度加工用) - 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-P型(高精度加工用) - 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-P型(高精度加工用) - 住友電工ハードメタル

WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。
F型ブレーカの切れ味はそのままに、刃径ごとに切刃形状を最適化したプレミアムアイテム。
刃径ごとに最適化された切刃形状により、ソリッドエンドミル並みの壁面直角度を可能に。

材種ACU2500等級研磨級適合機種WEZ17000シリーズ用途例汎用切削、粗切削適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材内容量1箱(10個)
注意
※P型ブレーカは刃径ごとに型番が異なります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
刃径(Φmm)
メーカー商品コード
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61701134AOET170502PEER-P25 ACU2500P25型(ブレーカー)25、2814U2ASCRe:0.2
22,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
61701143AOET170504PEER-P25 ACU2500P25型(ブレーカー)25、2814U2ASDRe:0.4
22,900
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
61701159AOET170505PEER-P25 ACU2500P25型(ブレーカー)25、2814U2AXERe:0.5
22,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
61701168AOET170508PEER-P25 ACU2500P25型(ブレーカー)25、2814U2ASERe:0.8
22,900
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
61701177AOET170510PEER-P25 ACU2500P25型(ブレーカー)25、2814U2AXFRe:1
22,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
61701186AOET170512PEER-P25 ACU2500P25型(ブレーカー)25、2814U2ASFRe:1.2
22,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
61701195AOET170502PEER-P32 ACU2500P32型(ブレーカー)30、32、3514U2ASPRe:0.2
22,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
61701204AOET170504PEER-P32 ACU2500P32型(ブレーカー)30、32、3514U2ASQRe:0.4
22,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
61701213AOET170505PEER-P32 ACU2500P32型(ブレーカー)30、32、3514U2AXGRe:0.5
22,900
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
61701229AOET170508PEER-P32 ACU2500P32型(ブレーカー)30、32、3514U2ASRRe:0.8
22,900
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
61701238AOET170510PEER-P32 ACU2500P32型(ブレーカー)30、32、3514U2AXHRe:1
22,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
61701247AOET170512PEER-P32 ACU2500P32型(ブレーカー)30、32、3514U2ASSRe:1.2
22,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする