曜日別特売

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用)

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用) - 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用) - 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用) - 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用) - 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用) - 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用) - 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用) - 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用) - 住友電工ハードメタル

WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。
ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。
さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。

適合機種WEZ17000シリーズ形状S型(ブレーカー)等級研磨級適合被削材種非鉄金属内容量1箱(10個)
全28種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
材種
28種類すべて表示中
注文コード
品番
用途例
コーナー半径(mm)
材種
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61701256AOET170502PEFR-S H20汎用切削Re:0.2H2014U4ATB
15,700
9,398
10,338(税込)
翌日出荷
返品不可
61701265AOET170502PEFR-S DL2000高速・軽切削、汎用切削Re:0.2DL200014U3ATB
25,300
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
61701274AOET170504PEFR-S H20汎用切削Re:0.4H2014U4ATC
15,700
9,398
10,338(税込)
翌日出荷
返品不可
61701283AOET170504PEFR-S DL2000高速・軽切削、汎用切削Re:0.4DL200014U3ATC
25,300
16,980
18,678(税込)
当日出荷
61701299AOET170505PEFR-S H20汎用切削Re:0.5H2014U4AXJ
15,700
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
61701308AOET170505PEFR-S DL2000高速・軽切削、汎用切削Re:0.5DL200014U3AXJ
25,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
61701317AOET170508PEFR-S H20汎用切削Re:0.8H2014U4ATD
15,700
9,398
10,338(税込)
翌日出荷
返品不可
61701326AOET170508PEFR-S DL2000高速・軽切削、汎用切削Re:0.8DL200014U3ATD
25,300
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
61701335AOET170510PEFR-S H20汎用切削Re:1H2014U4AXK
15,700
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
61701344AOET170510PEFR-S DL2000高速・軽切削、汎用切削Re:1DL200014U3AXK
25,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
61701353AOET170512PEFR-S H20汎用切削Re:1.2H2014U4ATE
15,700
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
61701369AOET170512PEFR-S DL2000高速・軽切削、汎用切削Re:1.2DL200014U3ATE
25,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
61701378AOET170516PEFR-S H20汎用切削Re:1.6H2014U4ATF
15,700
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
61701387AOET170516PEFR-S DL2000高速・軽切削、汎用切削Re:1.6DL200014U3ATF
25,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
61701396AOET170520PEFR-S H20汎用切削Re:2H2014U4ATG
15,700
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
61701405AOET170520PEFR-S DL2000高速・軽切削、汎用切削Re:2DL200014U3ATG
25,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
61701414AOET170524PEFR-S H20汎用切削Re:2.4H2014U4ATH
15,700
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
61701423AOET170524PEFR-S DL2000高速・軽切削、汎用切削Re:2.4DL200014U3ATH
25,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
61701439AOET170530PEFR-S H20汎用切削Re:3H2014U4ATJ
15,700
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
61701448AOET170530PEFR-S DL2000高速・軽切削、汎用切削Re:3DL200014U3ATJ
25,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
61701457AOET170532PEFR-S H20汎用切削Re:3.2H2014U4ATK
15,700
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
61701466AOET170532PEFR-S DL2000高速・軽切削、汎用切削Re:3.2DL200014U3ATK
25,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
61701475AOET170540PEFR-S H20汎用切削Re:4H2014U4AXM
15,700
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
61701484AOET170540PEFR-S DL2000高速・軽切削、汎用切削Re:4DL200014U3AXM
25,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
61701493AOET170550PEFR-S H20汎用切削Re:5H2014U4ATL
15,700
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
61701509AOET170550PEFR-S DL2000高速・軽切削、汎用切削Re:5DL200014U3ATL
25,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
61701518AOET170564PEFR-S H20汎用切削Re:6.4H2014U4ATM
15,700
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
61701527AOET170564PEFR-S DL2000高速・軽切削、汎用切削Re:6.4DL200014U3ATM
25,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする