充電式LEDペンライト P4R Core

充電式LEDペンライト P4R Core - LED LENSER充電式LEDペンライト P4R Core - LED LENSER充電式LEDペンライト P4R Core - LED LENSER

P4R Coreは明るさ200ルーメンの充電式ペンライトです。
専用充電池を採用し、優れた照射距離と点灯時間を実現しました。
付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。
簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」など
充実の機能も搭載されています。
付属のUSBケーブルを充電池に直接差し込むことが可能となりました。

付属品専用充電池、ポケットクリップ、USBケーブルトラスコ品番244-0854全長(mm)150ブラック本体質量(g)約55(電池含)保護等級IP54寸法(Φ×mm)Φ15×150使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約2.5光束(Lm)パワー:200 / ミドル:90 / ロー:15アズワン品番65-1955-08照射距離(m)パワー:90 / ミドル:60 / ロー:15電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:1.5 / ミドル:3 / ロー:25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61696846502177
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする