P6R Coreはバランス重視のスタンダードモデルです。
600ルーメンを約2時間維持する持久力に加え、特許取得技術の「アドバンスフォーカスシステム」をより高品質に
アップグレードさせる最新の「マルチコアオプティクス」機能を搭載し、水中でも安定した照射を可能にしました。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバック
アップモード(15Lm)に移行します。
最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の
機能も搭載されています。
本製品対応充電池(型番):501001