充電式LEDライト P4R Work

充電式LEDライト P4R Work - LED LENSER充電式LEDライト P4R Work - LED LENSER
(1件のレビュー)

P4R Workはコンパクトかつ強力であり、あらゆるツールボックスに最適な信頼性の高いペンライトです。
素材は頑丈で軽量なアルミニウム合金で、付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。
簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」、電池を取り出さずに充電可能な
マグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。

付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、クリップ、ポーチトラスコ品番244-0852全長(mm)164ブラック本体質量(g)約62(電池含)保護等級IP54寸法(Φ×mm)Φ15×164使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約2.5光束(Lm)パワー:170 / ミドル:70 / ロー:15アズワン品番65-1955-15照射距離(m)パワー:100 / ミドル:65 / ロー:20電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:1.25 / ミドル:3 / ロー:15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61696907502184
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-13
用途: 自動車整備で
農・林・水産業

ツナギ胸ポケットに掛けて持ち歩いています。ほぼエンジンルーム 下回り見れます。意外と明るく冬の期間3ヶ月位使っていますが意外とバッテリーが持ちます。 耐久性も良く通したりクーラントの中に入りましたがパーツクリーナーで丸洗いしても現役で使ってます防水性OK!。 難点は明るさで、初めからMAX明るくないので毎回3回軽くボタンを押してから明るくして使っています。そこまで苦でもないんですけど。あと充電のジャックが鉄粉など着きますので払ってから充電をした方が良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする