曜日別特売

業務用 アロマディフューザー(ポータブルタイプ)

業務用 アロマディフューザー(ポータブルタイプ) - アットアロマ

植物が本来そなえている香りの魅力を最大限に発揮するように、アロマオイルをシンプルにブレンドしたシリーズです。フレッシュでかすかな甘さが漂う、誰からも好かれる香りです。

用途事務所などの環境改善、おもてなしに。トラスコ品番855-3275材質100%天然エッセンシャルオイル容量(mL)450質量(g)530容量(L)0.45容量(g)530香りオレンジグレープフルーツアズワン品番64-8489-67内容量1本(450mL)
注意
※原液を直接お肌につけたり、飲用しないでください。※メーカーのエッセンシャルオイルは天然由来のものであり、植物の育つ産地や環境により、香りや色が異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61701649DOO-B0145
26,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする