アットアロマ
エアミスト (空間用)
好きな香りで気分転換したい時に便利な空間用「エアミスト」です。持ち歩きに便利なタイプです。
用途
事務所などの環境改善、おもてなしに。
質量(g)
76
容量(mL)
50
材質
100%天然エッセンシャルオイル、エタノール、精製水、界面活性剤
内容量
1本(50mL)
注意
※原液を直接お肌につけたり、飲用しないでください。※メーカーのエッセンシャルオイルは天然由来のものであり、植物の育つ産地や環境により、香りや色が異なる場合があります。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61701913
DAM-C0250
クリーンミント
クリーエアーシリーズ
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61701929
DAM-C0350
クリーンフォレスト
クリーエアーシリーズ
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61701974
DAM-S0250
ハッピー
サプリメントエアーシリーズ
¥
2,000
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61701999
DAM-S0450
リラックス&ビューティー
サプリメントエアーシリーズ
¥
2,000
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
翌々日出荷
61702008
DAM-S0550
メディテーション
サプリメントエアーシリーズ
¥
2,000
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61701904
DAM-C0150
クリーンシトラス
クリーエアーシリーズ
¥
1,400
取扱い終了
61701938
DAM-C0450
クリーンラベンダー
クリーエアーシリーズ
¥
1,400
取扱い終了
61701947
DAM-C0550
クールフィール
クリーエアーシリーズ
¥
1,400
取扱い終了
61701956
DAM-C0650
ウォームフィール
クリーエアーシリーズ
¥
1,400
取扱い終了
61701965
DAM-S0150
ウェイクアップ
サプリメントエアーシリーズ
¥
1,600
取扱い終了
61701983
DAM-S0350
スタディー&ワーク
サプリメントエアーシリーズ
¥
1,600
取扱い終了
61702017
DAM-S0650
スリープ
サプリメントエアーシリーズ
¥
1,600
取扱い終了
61702026
DAM-S0750
ローズドリーム
サプリメントエアーシリーズ
¥
1,600
取扱い終了
61702035
DAM-S0850
リフレッシュ
サプリメントエアーシリーズ
¥
1,600
取扱い終了
61702044
DAM-S0950
ウーマン
サプリメントエアーシリーズ
¥
1,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください