エッセンシャルオイル 10ml (100%自然素材)クリーンエアーシリーズ

エッセンシャルオイル 10ml (100%自然素材)クリーンエアーシリーズ - アットアロマ

空気をクリーンに整える 香りの機能に着目したシリーズです。

用途事務所などの環境改善、おもてなしに。トラスコ品番855-3307材質100%天然エッセンシャルオイル容量(mL)10質量(g)35容量(g)35香りクールフィール(体感的な涼しさをもたらす、ミントをメインにした清涼感あふれる香りです。)アズワン品番64-8489-80内容量1本
注意
※原液を直接お肌につけたり、飲用しないでください。※メーカーのエッセンシャルオイルは天然由来のものであり、植物の育つ産地や環境により、香りや色が異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61702096DOO-C0510
2,200
2,188
2,407(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする