アットアロマ
ピエゾディフューザー ソロ
ピエゾディフューザー専用のアロマオイルです。エッセンシャルオイルを植物性発酵エタノールで希釈した、軽やかに噴霧するオイルです。
用途
事務所などの環境改善、おもてなしに。
材質
100%天然エッセンシャルオイル、植物性発酵エタノール
容量(mL)
100
質量(g)
200
容量(g)
200
内容量
1本
注意
※原液を直接お肌につけたり、飲用しないでください。※メーカーのエッセンシャルオイルは天然由来のものであり、植物の育つ産地や環境により、香りや色が異なる場合があります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61702123
DOP-B04100
855-3290
グレープフルーツミント(気持ちをスッとさせる、自然な爽やかが心に残る香りです。)
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61702139
DOP-B11100
855-3291
ユーカリラベンダー(心身を落ち着かせる、爽やかなそよ風のような香りです。)
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61702175
DOP-C03100
855-3295
クリーンフォレスト(凛とした気分になる森林の空気のような香りです。)
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61702105
DOP-B01100
855-3288
オレンジグレープフルーツ(誰からも好かれるシンプルな香りです。)
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
取扱停止中
61702114
DOP-B02100
855-3289
フラワーオレンジ(フローラルの華やかさと柑橘の爽やかさが融け合う香りです。)
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
取扱停止中
61702148
DOP-B17100
855-3292
レモングラスサンダルウッド(感覚を心地よく刺激する、オリエンタルな趣きのある香りです。)
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
取扱停止中
61702184
DOP-C04100
855-3296
クリーンラベンダー(爽快感の中にフローラルの優しさがある香りです。)
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
欠品中
61702157
DOP-C01100
855-3293
クリーンシトラス(ユーカリやミントなど空気環境を整える香りです。)
¥
3,400
取扱い終了
61702166
DOP-C02100
855-3294
クリーンミント(スッとするミントの甘さが印象的な香りです。)
¥
3,400
取扱い終了
61702193
DOP-C05100
855-3297
クールフィール(体感的な涼しさをもたらす、ミントをメインにした清涼感あふれる香りです。)
¥
3,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください