フラッシュマウントモジュラーパッチパネル枠

フラッシュマウントモジュラーパッチパネル枠 - PANDUIT(パンドウイット)フラッシュマウントモジュラーパッチパネル枠 - PANDUIT(パンドウイット)

19インチラックのマウント位置と面一に仕上がります。

用途LAN配線用。使用温度範囲(℃)-10~65
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
質量(g)
種類
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72603966CPP48FMWBLY1箱(10個)486.28802U48
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
72604018CPPA24FMWBLY1箱(10個)482.66301U24
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
70375157CPP48FMWBLY1箱(100個)486.28802U48
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70375209CPPA24FMWBLY1箱(100個)482.66301U24
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
61702516CPP48FMWBLY1個486.28802U48
オープン
取扱い終了
返品不可
61702525CPPA24FMWBLY1個482.66301U24
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70375157CPP48FMWBLY72603966CPP48FMWBLYCPP48FMWBLY フラッシュマウントモジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット) 72603966フラッシュマウントモジュラーパッチパネル枠PANDUIT(パンドウイット)1箱(10個)
149,800
税込164,780
内容量に違いがあります。
70375209CPPA24FMWBLY72604018CPPA24FMWBLYCPPA24FMWBLY フラッシュマウントモジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット) 72604018フラッシュマウントモジュラーパッチパネル枠PANDUIT(パンドウイット)1箱(10個)
139,800
税込153,780
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする