ワゴジャパン
スプリング式端子台 2001シリーズ・2002シリーズ用オプション
長尺ではなくカット品なのでカット作業することなくそのままご使用頂けます。
用途
盤内の端子台や機器等の取り付け用。
幅(mm)
35
材質/仕上
スチール
色
シルバー
高さ(mm)
7.5
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61702665
210-112-104B-PK
160-7095
104
33
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
61702674
210-112-140B-PK
160-7096
140
44
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61702683
210-112-176B-PK
160-7097
176
55
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61702699
210-112-212B-PK
160-7098
212
67
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61702708
210-112-248B-PK
160-7099
248
78
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61702717
210-112-284B-PK
160-7100
284
89
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61702726
210-112-320B-PK
160-7101
320
100
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
61702735
210-112-68B-PK
160-7094
68
21
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください