曜日別特売

プッシュボタン付スプリング式端子台 2202シリーズ(中継用)

プッシュボタン付スプリング式端子台 2202シリーズ(中継用) - ワゴジャパンプッシュボタン付スプリング式端子台 2202シリーズ(中継用) - ワゴジャパンプッシュボタン付スプリング式端子台 2202シリーズ(中継用) - ワゴジャパンプッシュボタン付スプリング式端子台 2202シリーズ(中継用) - ワゴジャパンプッシュボタン付スプリング式端子台 2202シリーズ(中継用) - ワゴジャパンプッシュボタン付スプリング式端子台 2202シリーズ(中継用) - ワゴジャパンプッシュボタン付スプリング式端子台 2202シリーズ(中継用) - ワゴジャパンプッシュボタン付スプリング式端子台 2202シリーズ(中継用) - ワゴジャパン
(1件のレビュー)

スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。

用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。適合電線サイズ:0.25~2.5mm2長さ(mm)電線剥:10~12厚さ(mm)端子:5.2高さ(mm)33定格800V24A電線太さ(mm2)0.25~2.5内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
材質/仕上
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
617028392202-1201-PK160-710648.566ナイロングレー5.4
オープン
199
219(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
617028482202-1204-PK160-710748.566ナイロンブルー5.4
オープン
159
175(税込)
当日出荷
617028572202-1207-PK160-710848.566ナイロングリーンイエロー7.9
オープン
589
648(税込)
当日出荷
617028662202-1301-PK160-710959.566ナイロングレー6.5
オープン
209
230(税込)
当日出荷
617028842202-1307-PK160-711259.566ナイロングリーンイエロー8.9
オープン
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
617028932202-1401-PK160-71137066ナイロングレー6.3
オープン
299
329(税込)
当日出荷
617029092202-1404-PK160-71147066ナイロンブルー7.9
オープン
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
617029182202-1407-PK160-71157067ナイロングリーンイエロー10.3
オープン
849
934(税込)
当日出荷
617028752202-1304-PK160-711059.566ナイロンブルー6.5
オープン
199
219(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61702866
2021-04-26
用途: 制御盤 作成
清野制御設計製造業

ねじ式に比べ 接続が ワンタッチなので 時間の節約になります。
他社のものは チェック等のため 抜きたいときに 抜けないものがありますが
WAGOのものは そういうことはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする