モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ6)
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6LAN配線用
高さ(mm)18.28
質量(g)6.95
種類UTP
使用温度範囲(℃)-10~65
縦(mm)15.87
横(mm)38.16
適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線
被覆外径(mm)Φ3.046からΦ4.699を設定
導体外径(Φmm)ΦAWG28の単線・撚線、ΦAWG30の単線
絶縁体外径(mm)Φ最大0.635
カテゴリーカテゴリ6
内容量1個
電気材料 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04