曜日別特売

圧着端子 ディスコグリップタイプ メス型ディスコネクト

圧着端子 ディスコグリップタイプ メス型ディスコネクト - PANDUIT(パンドウイット)圧着端子 ディスコグリップタイプ メス型ディスコネクト - PANDUIT(パンドウイット)

反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。

用途銅線の接続。材質/仕上端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン定格電圧(V)600最高使用温度(℃)105内容量1袋(100個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
電線抱合範囲AWG(#)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61703137DPF14-250FIB-C128-041521.313216~14
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
61703155DPF18-250FIB-C128-042421.312222~18
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
61703146DPF18-111FIB-C128-0446186822~18
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

差込型(タブ端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする