曜日別特売

マリネリ容器 MAXシリーズ

マリネリ容器 MAXシリーズ - スギヤマゲン

超薄手の立体成型で、容器の内壁にぴったり密着します。

材質PP(ポリプロピレン)寸法(Φ×mm)160×360
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61707285MAX-20H51袋(5枚)1-7947-01
5,500
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61707303MAX-20H1001袋(100枚)1-7947-03
85,800
84,980
93,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61707294MAX-20H251袋(25枚)1-7947-02
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61707294MAX-20H2540576051MAX-20H25MAX-20H25 マリネリ(マクサム)専用パウチ2L用 スギヤマゲン 40576051マリネリ(マクサム)専用パウチ2L用スギヤマゲン1袋(25枚)
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする