曜日別特売

測温抵抗体 B級

測温抵抗体 B級 - アズワン
使用温度範囲(℃)-196~450(感温部のみ)材質(シース)SUS316抵抗エレメント白金測温抵抗体Pt100Ω 3線式耐熱温度(℃)(スリーブ部)80リード線(m)2リード線ビニール被覆 末端M4Y端子処理内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
精度
アズワン品番
シース部寸法(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61708195B-Φ1.6-150B級±(0.3+0.005×[t]) ※[t]=測定温度絶対値4-2129-01(保護管径)1.6×150
13,100
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61708204B-Φ1.6-200B級±(0.3+0.005t)4-2129-02(保護管径)1.6×200
14,000
13,860
15,246(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61708213B-Φ1.6-350B級±(0.3+0.005t)4-2129-03(保護管径)1.6×350
16,900
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61708229B-Φ3.2-150B級±(0.3+0.005×[t]) ※[t]=測定温度絶対値4-2130-01(保護管径)3.2×150
10,300
10,200
11,220(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61708238B-Φ3.2-200B級±(0.3+0.005×[t]) ※[t]=測定温度絶対値4-2130-02(保護管径)3.2×200
10,800
8,698
9,568(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61708247B-Φ3.2-350B級±(0.3+0.005t)4-2130-03(保護管径)3.2×350
12,200
12,100
13,310(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする