曜日別特売

pH計 ラックトップ 校正証明書付

pH計 ラックトップ 校正証明書付 - アズワンpH計 ラックトップ 校正証明書付 - アズワン

高精度電極の品揃えを増やしました。
アームは無段階調節でき、操作が容易です。
耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。
比較電極部は銀イオントラップ付で長寿命です。
鉛フリーガラスを採用し、環境に優しいです。

付属品pH/温度センサー201T-M(pH/0~14、温度/0~80℃)×1本、高精度pHセンサー2503-C(pH/0~14)×1本、温度センサーMP500(温度/-10~+110℃)×1本、pH標準液(pH4.01・6.86・9.18)×各1本、電極スタンド×1台、RS232Cケーブル×1本、通信ソフト×1枚寸法(mm)160×190×70測定範囲pH/-2.000~+19.999pH、ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃質量(g)880電源AC100~240V 50/60Hz測定項目pH・ORP・℃対応OSWindows(R)7/Vista(R)/8/8.1/10分解能0.001pH精度(%)±0.03精度(pH)±0.002精度(℃)±0.4分解能(℃)0.1インターフェースRS232Cメモリー600データアズワン品番1-054-01-20校正証明書一般校正分解能(mV)0.1内容量1台
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※pHの校正となります。温度の校正作業は含まれておりません。※WEB注文限定品です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62103616AS800
104,000
103,000
113,300(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする