pH計 0pH~13pH 校正証明書付

pH計 0pH~13pH 校正証明書付 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH計 0pH~13pH 校正証明書付 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
付属品電極・電極洗浄液(2回分)、標準液pH7.01・1413μS/cm・1382ppm×各1回分、キャリングケース寸法(mm)80×36×145質量(g)230電源9Vアルカリ乾電池×1個(テスト用付属)校正1点(手動・pH/導電率のみ)校正証明書一般校正内容量1台
注意
※WEB注文限定品です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
色(本体)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62103686HI9811-5NpH/0.0~13.0(本体表示は0.0~14.0)、導電率/0~6000μS/cm、TDS/0~3000ppm、温度/0.0~70.0℃1-3538-21-20
70,000
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62103695HI9812-5NpH/0.0~13.0(本体表示は0.0~14.0)、導電率/0~1990μS/cm、TDS/0~1990ppm、温度/0.0~60.0℃1-3538-22-20
71,000
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62103704HI9813-5NpH/0.0~13.0(本体表示は0.0~14.0)、導電率/0.00~4.00mS/cm、TDS/0~1990ppm、温度/0.0~60.0℃1-3538-23-20
59,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする