HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
pHメーター 校正証明書付
寸法(mm)
40×160×17
測定範囲
0.0~14.0ph/0.0~50.0℃
質量(g)
75
使用温度範囲(℃)
0~50
電源
CR2032リチウムイオン電池×1個(テスト用付属)
分解能
0.1pH
精度(pH)
±0.1
精度(℃)
±0.5
温度補償
自動
分解能(℃)
0.1
校正
自動2点校正
アズワン品番
1-5328-11-20
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※WEB注文限定品です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62103713
pHep
¥
30,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000