K熱電対データロガー 校正証明書付

K熱電対データロガー 校正証明書付 アズワン K熱電対データロガー 校正証明書付 アズワン K熱電対データロガー 校正証明書付 アズワン K熱電対データロガー 校正証明書付 アズワン

コネクター式のK熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。
取り込んだデータはCSV形式で保存しますので、市販の表計算ソフトでグラフ化も容易に行えます。
パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。

仕様(最大記録容量)15000ポイント 寸法(mm)95.0×21.0×10.4 質量(g)約21(電池・熱電対除く) 測定範囲(℃)-200~999.9 対応OSWindows(R)Vista/7/8/8.1/10(32・64bit) 分解能(℃)0.2 温度センサーK型熱電対(別売:オメガ社ミニプラグSMP-K-Mタイプ) バッテリーCR1220ボタン電池(テスト用付属) 電池寿命約1年(1時間毎の測定で) 測定間隔5~59秒・1~240分 アズワン品番2-7963-03-20 測定精度(℃)±0.8(熱電対の誤差は含まず) 校正証明書一般校正 内容量1台
注意
※校正証明書付商品とは、アズワン(アズワン協力会社)にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。※WEB注文限定品です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62103835 RX-450K
36,000
35,900
39,490 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする