NB(日本ベアリング)
TKF トップボール(スライドブッシュはめあい互換タイプ・丸フランジ形)
シール
両シール
ボール条列
6
仕様
標準仕様
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
寸法dr(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法Df(mm)
寸法t(mm)
寸法P.C.D.(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
寸法Z(mm)
基本動定格荷重C(N)
基本静定格荷重Co(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61723857
TMF20CUU
20
20
40
54
62
8
51
5.5
9
5.1
2090
2630
¥
4,370
¥
3,846
¥
4,231
(税込)
31日以内出荷
返品不可
61723866
TMF25CUU
25
25
45
67
74
10
60
6.6
11
6.1
3780
4720
¥
5,830
¥
5,131
¥
5,644
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください