NB(日本ベアリング)
SRE スライドロータリーブッシュ
寸法L(mm)
80
シリーズ
SRE
寸法D(mm)
60
寸法B(mm)
60.5
寸法D1(mm)
57
寸法W(mm)
2.1
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
200
基本静定格荷重Co(N)
4020
基本動定格荷重C(N)
1960
寸法dr(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61724864
SRE40
¥
42,190
¥
37,128
¥
40,841
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください