曜日別特売

軒下DL350形 Φ150 広角

軒下DL350形 Φ150 広角 - Panasonic(パナソニック)

天井埋込型 LED 軒下用ダウンライト 浅型10H・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度 防雨型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ150

電圧(V)100~242埋込穴(Φmm)□150消費電力(W)30.7材質/仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【パネル】アクリル(透明)仕様天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型10H・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度、防雨型、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能調光率(%)5~100埋込高(mm)99質量(kg)1.2光源寿命60000時間(光束維持率80%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)85内容量1セット
注意
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61711957XNW3560WNLZ9昼白色器具:3565116.15000
59,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
61711966XNW3560WWLZ9白色器具:3535115.14000
59,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
61711975XNW3560WVLZ9温白色器具:3510114.33500
59,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
61711984XNW3560WLLZ9電球色器具:3355109.23000
59,100
25,980
28,578(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする