曜日別特売

新型3画面同時記録ドライブレコーダー<駐車監視モード付>

新型3画面同時記録ドライブレコーダー<駐車監視モード付> - ファミリー・ライフ

危険な「あおり運転」対策に。
エンジン連動で自動オン・オフ。前方・後方はもちろん、車内の動画・音声も同時に記録できるので、もし事故に遭っても、詳しい状況の検証が可能です。
その場で映像の確認が可能。事故の際、映像が消去されないよう自動でロック。鮮明な映像で、より正確な証拠が残せる。
夜間でもしっかり撮影可能。衝撃感知センサーで自動で録画を開始します。
車内の音声録音機能。
大型LCDモニター搭載。
駐車モードで電源OFF時に衝撃を検知すると自動で録画を開始します。
駐車して車を離れている間に事故があっても状況を記録します。

セット内容本体、スタンド、カーシガー電源アダプター、リアカメラ、画面テープ(リアカメラ用)材質ABS樹脂、他質量(g)約82/(リアカメラ)約20電源(V)DC5記録媒体microSDカード液晶サイズ4インチ(TFT800×480)視野角(前方)約170度/(車内)約120度/(後方)約90度対応メディアマイクロSDカード(最大32GB・クラス10以上)、12V/24V寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.8×3.2×8(リアカメラ)/2.1×2.1×2.1バッテリー容量(mAh)320/3.7V画素数(最大)200万/(静止画)1200万内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6172516903964
9,800
取扱い終了
7704872904022
9,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする