曜日別特売

サーチライト

サーチライト - Berufサーチライト - Berufサーチライト - Berufサーチライト - Berufサーチライト - Beruf

3種類のライト切り替えと10段階調光で、普段使いから緊急時まで幅広い使い方が可能なサーチライトです。
BTK-B2001R #87234「LEDバーライト」共通バッテリ

用途多用途付属品専用充電器・専用カバー(レッド・オレンジ)・肩掛けストラップ寸法(mm)175×170×46質量(g)925連続使用時間(時間)2~20充電時間(時間)3~4アズワン品番65-1963-84明るさ(Lm)1800内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6172682487239 BTK-SL2001R
30,870
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする