HARIO
三角フラスコ SFシリーズ
液体の攪拌に適した形状です。ネックが細いので、内容物が飛び散りにくい形状です。
口部は耐久性のある肉厚加工が施されております。
種別
三角フラスコ
材質
硼珪酸ガラス
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
外径×高さH(Φmm×mm)
ゴム栓(No.)
口内径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61727305
SF-50 SCI
1箱(72個)
50
54×81
5
約20
6-017-21
¥
56,160
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61727314
SF-100 SCI
1箱(48個)
100
66×102
6
約22
6-017-22
¥
37,440
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61727323
SF-200 SCI
1箱(24個)
200
80×126
9
約28
6-017-23
¥
19,440
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61727339
SF-300 SCI
1箱(24個)
300
90×148
11
約32
6-017-24
¥
23,280
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61727348
SF-500 SCI
1箱(12個)
500
108×171
14
約38
6-017-25
¥
17,160
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61727357
SF-1L SCI
1箱(6個)
1000
134×215
14
約38
6-017-26
¥
16,680
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61727366
SF-2L SCI
1箱(6個)
2000
172×270
16
約44
6-017-27
¥
62,700
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61727375
SF-3L SCI
1箱(4個)
3000
190×305
18
約48
6-017-28
¥
55,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61727418
SF-5L SCI
1箱(2個)
5000
234×330
19
約52
6-017-40
¥
46,200
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61727384
SF-10 SCI
1箱(10個)
10
30×50
0a
約13
6-017-29
¥
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61727393
SF-20 SCI
1箱(10個)
20
38×58
5
約19
6-017-30
¥
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61727409
SF-30 SCI
1箱(10個)
30
46×65
5
約19
6-017-39
¥
8,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000