HARIO
ねじ口三角フラスコ NSFシリーズ
フタ(パッキン)付で持ち運びや保存に便利です。目安目盛り付きで内容物の容量が一目で分かります。
種別
ねじ口三角フラスコ
材質
ホウケイ酸ガラス、PBT樹脂、シリコーンゴム
色(フタ)
青
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
ねじ口規格(GL)
最大径(Φmm)
高さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61727637
NSF-100-SCI
1箱(12個)
100
GL-25
64
110
64-0916-87
¥
48,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61727646
NSF-250-SCI
1箱(10個)
250
GL-32
85
147
64-0916-88
¥
41,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61727655
NSF-500-SCI
1箱(10個)
500
GL-32
105
185
64-0916-89
¥
46,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61727664
NSF-1L-SCI
1箱(10個)
1000
GL-32
131
225
64-0916-90
¥
59,400
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000