曜日別特売

ミルキーポップクールバッグ(5枚)

ミルキーポップクールバッグ(5枚) - HEADS(ヘッズ)ミルキーポップクールバッグ(5枚) - HEADS(ヘッズ)ミルキーポップクールバッグ(5枚) - HEADS(ヘッズ)ミルキーポップクールバッグ(5枚) - HEADS(ヘッズ)ミルキーポップクールバッグ(5枚) - HEADS(ヘッズ)ミルキーポップクールバッグ(5枚) - HEADS(ヘッズ)ミルキーポップクールバッグ(5枚) - HEADS(ヘッズ)ミルキーポップクールバッグ(5枚) - HEADS(ヘッズ)
(2件のレビュー)

生ケーキの長時間のお持ち帰りに役立つクールバッグです。
内ポケットに保冷剤が入ります。

仕様片面デザイン/ファスナー付、マチ形状:横底マチ材質不織布厚さ(g/m2)不織布:75+アルミ蒸着内容量1パック(5枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61728538MP-1CBL300×350×230
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
61728547MP-2CBM240×320×180
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61728538
2022-02-02
用途: 普段の買い物
明石ガス株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

普段の買い物時のエコバッグとして各車に常に積んでいます。
保冷も効くし、量もけっこう入るので助かります。

対象商品 : 61728538
2021-10-29
用途: ケーキ箱の持ち運び
卸売・小売業

薄いタルト箱なら3箱入ります。
持ち運びに便利です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする