ロープハンドルエコクールバッグ(2枚)

ロープハンドルエコクールバッグ(2枚) - HEADS(ヘッズ)ロープハンドルエコクールバッグ(2枚) - HEADS(ヘッズ)ロープハンドルエコクールバッグ(2枚) - HEADS(ヘッズ)ロープハンドルエコクールバッグ(2枚) - HEADS(ヘッズ)ロープハンドルエコクールバッグ(2枚) - HEADS(ヘッズ)ロープハンドルエコクールバッグ(2枚) - HEADS(ヘッズ)ロープハンドルエコクールバッグ(2枚) - HEADS(ヘッズ)

しっかりとした厚みの大容量の布製保冷バッグです。
底板付きのしっかりとした作りなので、重いものを入れても安心。
保冷剤を入れられる内側のポケットや、出し入れしやすい巾着状の大きな開口部、肩掛けできる
長めのハンドルなど、毎日使えるエコバッグとしての機能性や使い勝手にこだわりました。
シンプルでオシャレなデザインなので年齢や性別を問わずお使いいただけるおすすめの布製保冷バッグです。

仕様両面異デザイン/底板付、マチ形状:横底マチ材質綿、アルミ蒸着、ポリエステル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420(350)×300×310(220)厚さ(g/m2)綿:300+アルミ蒸着内容量1パック(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61728556RH-ECB
5,700
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする