曜日別特売

カフェオレレジバッグ/バイオマス30%

カフェオレレジバッグ/バイオマス30% - HEADS(ヘッズ)カフェオレレジバッグ/バイオマス30% - HEADS(ヘッズ)カフェオレレジバッグ/バイオマス30% - HEADS(ヘッズ)カフェオレレジバッグ/バイオマス30% - HEADS(ヘッズ)カフェオレレジバッグ/バイオマス30% - HEADS(ヘッズ)カフェオレレジバッグ/バイオマス30% - HEADS(ヘッズ)カフェオレレジバッグ/バイオマス30% - HEADS(ヘッズ)カフェオレレジバッグ/バイオマス30% - HEADS(ヘッズ)

人気のカフェオレシリーズレジ袋のバイオマス原料30%配合商品です。
バイオマスマークやバイオマス原料配合の説明、有料販売に便利なJANコード印刷などの
基準を満たしたレジ袋有料化対応商品です。

材質ポリエチレン(ハード)バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190298バイオマス配合率(%)30無料配布可否
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
マチ(mm)
厚さ(mm)
サイズ
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6172863530CAF-DL1パック(100枚)2300.02DL300450
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
6172864430CAF-DM1パック(100枚)2000.019DM270400
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
6172865330CAF-DS1パック(100枚)1200.018DS200330
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
6172866930CAF-L1パック(100枚)1500.02L300550
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
6172867830CAF-LL1パック(100枚)1700.023LL350650
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
6172868730CAF-LLT1パック(50枚)2000.03LLT270930
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
6172869630CAF-LT1パック(50枚)2000.03LT270741
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
6172870530CAF-LTM1パック(100枚)1300.023LTM200700
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
6172871430CAF-M1パック(100枚)1400.019M240450
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
6172872330CAF-S1パック(100枚)1000.016S180350
オープン
779
857(税込)
当日出荷
6172873930CAF-XL1パック(50枚)2000.03XL450750
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする