曜日別特売

ワイドスノーラッセル

ワイドスノーラッセル - MROCATワイドスノーラッセル - MROCATワイドスノーラッセル - MROCATワイドスノーラッセル - MROCATワイドスノーラッセル - MROCATワイドスノーラッセル - MROCATワイドスノーラッセル - MROCATワイドスノーラッセル - MROCAT

人間工学に基づき設計されたワイド雪かきショベル
突然の雪に、軽量で扱いやすくワイドタイプでしっかり除雪。
人間工学に基づき設計され、使いやすい雪かきショベルです。
グリップ部はPVCコートで滑りにくいです。
工具不要の着脱式。
柄の先端を雪押し部に「カチっ」と音がするまでしっかり差し込んで固定します。

用途除雪作業に。種別角形材質【雪押し部(皿部)】PP+アルミ合金、【柄の部】アルミ合金+PVコート、【グリップ部】PVC質量(kg)約1.6 (1本)寸法(cm)【雪押し部(皿部)】幅53.5×36.5、【長さ(柄のみ)】131、【全長(使用時)】151内容量1セット(6本)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61729299C0033
18,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする