LEPLUS
iPhone 12 背面フラットガラスケース「SHELL GLASS Flat」 指紋防止 ストラップホール付
超硬度9H以上のガラスを背面に備えたシェル型ケース
カメラやフラッシュの周囲まで覆う精密設計
ガラスならではの美しい光沢感
飛散防止・指紋防止加工済み
側面は柔軟性が高いTPU素材を使用
ストラップホール搭載
内容量
1個
注意
※iPhone 12 Proには非対応です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
色
特性
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61731049
LP-IM20SGFRD
iPhone 12
ケース型
レッド
ストラップホール付
ガラス
¥2,480
¥
2,398
¥2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61731024
LP-IM20SGFBK
iPhone 12
ケース型
ブラック
ストラップホール付
ガラス
¥2,480
取扱い終了
返品不可
61731033
LP-IM20SGFWH
iPhone 12
ケース型
ホワイト
ストラップホール付
ガラス
¥2,480
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください