曜日別特売

エレバンプレスタットミニジェントル

エレバンプレスタットミニジェントル - ハクゾウメディカルエレバンプレスタットミニジェントル - ハクゾウメディカル

静脈穿刺・採血時、点滴関節穿刺時に使える穿刺部被覆保護用パッド付絆創膏です。粘着面を線引き加工しています。粘着面を線引き加工することで、皮膚との接触面積を低減。通気性も確保されるため、スキントラブルの低減にもつながります。ツマミ部分で、剥がし方も簡単です。粘着面がないツマミ部分が有りますので、容易に剥がすことができます。剥離紙が滅菌紙にくっついています。剥離紙と滅菌紙が一緒になっているので、使い勝手が良く、清潔感がゴミの減量化が可能です。

用途
静脈穿刺・採血部の被覆保護に
点滴関節穿刺時の被覆保護に
材質粘着テープ:ポリエステル不織布、アクリル系粘着剤、剥離紙:紙、シリコーン樹脂、パッド:不織布厚さ(mm)パッド:約2寸法(mm)粘着フィルム:36×36、パッド:Φ16アズワン品番64-5227-31医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000155医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
617346463155087
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする