曜日別特売

LMブロック SR-○○V形

LMブロック SR-○○V形 - THKLMブロック SR-○○V形 - THK

精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。
LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。
断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。
SR-W形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。

タイプSR-V形仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付きブロック取付穴種類タップ穴内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブロック幅W(mm)
ブロック高さ(mm)
ブロック長さ(mm)
寸法B(mm)
寸法L1(mm)
グリースニップル
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61734969SR15V1SS(GK) BLOCK3418.240.42622.9PB1021B0.12
10,900
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
61734978SR20V1SS(GK) BLOCK422247.33227.8B-M6F0.2
11,300
9,898
10,888(税込)
当日出荷
61734987SR25V1SS(GK) BLOCK482659.23535.2B-M6F0.3
11,900
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
61734996SR30V1SS(GK) BLOCK6032.567.94040.4B-M6F0.5
14,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
61735005SR35V1SS(GK) BLOCK7036.577.65045.7B-M6F0.8
15,800
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする