LMブロック SSR-○○XV形

LMブロック SSR-○○XV形 - THKLMブロック SSR-○○XV形 - THK

精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。
ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。
断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。
ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。
SSR-XW形と同一断面形状で、LMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。

ブロック取付穴種類タップ穴タイプSSR-V形仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブロック幅W(mm)
ブロック高さ(mm)
ブロック長さ(mm)
寸法B(mm)
寸法L1(mm)
グリースニップル
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61735014SSR15XV1SS(GK) BLOCK3419.540.32623.3PB1021B0.08
10,900
9,498
10,448(税込)
当日出荷
61735023SSR20XV1SS(GK) BLOCK422247.73227.8B-M6F0.14
11,300
9,898
10,888(税込)
当日出荷
61735039SSR25XV1SS(GK) BLOCK4826.2603536.8B-M6F0.23
11,900
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする