曜日別特売

LMブロック SSR-○○XTB形

LMブロック SSR-○○XTB形 - THKLMブロック SSR-○○XTB形 - THK

精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。
ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。
断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。
ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。
LMブロックを底面から取付けられるので、テーブルに取付用ボルトの貫通穴が開けられない場合に最適です。

ブロック取付穴種類タップ穴タイプSSR-XTB形仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブロック幅W(mm)
ブロック高さ(mm)
ブロック長さ(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L1(mm)
グリースニップル
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61735048SSR15XTB1SS(GK) BLOCK5219.556.9412639.9PB1021B0.19
14,000
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
61735057SSR20XTB1SS(GK) BLOCK592266.5493246.6B-M6F0.31
14,900
14,880
16,368(税込)
翌日出荷
61735066SSR25XTB1SS(GK) BLOCK7326.283603559.8B-M6F0.53
15,800
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする