ジョー・プリンス竹下
ステンレススリムアイプレート
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
推奨ねじ
許容荷重(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61735434
PT-121-SUS-2
8
M5皿小ネジ
294[30]
¥
845
¥
839
¥
923
(税込)
10日以内出荷
61735443
PT-121-SUS-3
6
M5皿小ネジ
245[25]
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
61735459
PT-121-SUS-4
5
M4皿小ネジ
147[15]
¥
445
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください