ジョー・プリンス竹下
ステンレス座付丸カン
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
推奨ねじ
許容荷重(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61736213
PT-148-SUS-5
5
M5皿小ネジ
147[15]
¥
745
¥
739
¥
813
(税込)
6日以内出荷
61736229
PT-148-SUS-6
6
M5皿小ネジ
196[20]
¥
895
¥
879
¥
967
(税込)
6日以内出荷
61736238
PT-148-SUS-8
8
M6皿小ネジ小頭
294[30]
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
61736247
PT-148-SUS-9
9
M6皿小ネジ小頭
588[60]
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください