ジョー・プリンス竹下
ステンレスナット付洋折
(1件のレビュー)
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品
ナット1個、ワッシャ1個
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
注意
※1袋10個入りです。
※注文時には1袋単位でお願いします。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(N[kgf])
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法A1(mm)
寸法M1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61736545
PT-46-SUS-1
88[9]
38
64
23
M4×0.7
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
61736554
PT-46-SUS-2
78[8]
32
52
21
M4×0.7
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
61736563
PT-46-SUS-3
78[8]
25
43
16
M3×0.5
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
61736579
PT-46-SUS-4
78[8]
22
37
14
M3×0.5
¥
385
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください