ジョー・プリンス竹下
ステンレス座付四角型プレート
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
許容荷重(N[kgf])
推奨ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61736746
PT-73-SUS-1
8
686[70]
M5皿小ネジ
¥
935
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
61736755
PT-73-SUS-2
6
392[40]
M4皿小ネジ
¥
625
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
61736764
PT-73-SUS-3
5
294[30]
M4皿小ネジ
¥
495
¥
489
¥
538
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください