Panasonic(パナソニック)
チップアイスディスペンサー
ポンプチューブのセットがワンタッチで行えます。一つのポンプヘッドで径の異なるポンプチューブをセットできます。薄肉チューブ用最大4個まで連装できます。ケース材質:PARA(ポリアリールアミド)
用途
チューブに合わせたヘッドを選定
トラスコ品番
216-0800
材質
SUS
幅(mm)
105
材質/仕上
ケース材質:PARA(ポリアリールアミド)、ローター:ステンレススチール
高さ(mm)
105
奥行(mm)
64
流量(mL/min)
最小:0.06/最大:2300
適合ポンプ
チューブ:L/S13、L/S14、L/S16、L/S25、L/S17、L/S18
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62303177
SIM-CD125GC
¥
1,104,000
¥
639,800
¥
703,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません