ダヴィンチnano&mini&Jr専用 タフPLAフィラメント

ダヴィンチnano&mini&Jr専用 タフPLAフィラメント - XYZプリンティング
(2件のレビュー)

ABSの耐衝撃性と、PLAの安定性を兼ね揃えた、XYZ社オリジナルの人気素材。
XYZプリンティング・タフPLAは生分解性の消耗材です。
ABSよりも靭性が高く、一般的なPLAと比較しても耐屈曲性に優れており、耐久性のある耐衝撃性のツール、アクセサリ、およびパーツを作成する事ができ、より運用性の高いオブジェクトを作成することができます。

用途FFF方式3Dプリンター用フィラメント材質PLAフィラメントホワイト直径(Φmm)1.75 (フィラメント)質量(g)600 (フィラメント)温度(℃)45 (印刷プラットフォーム)/190 ~ 235(エクストルーダ)対応機種ダヴィンチnano/Mini/Jr./Super/Colorシリーズ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165 x 165 x 55保管温度(℃)10 ~ 40作業温度範囲(℃)15 ~ 32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61737893RFPLEXJP01K
オープン3,998
3,298
アウトレット
3,628(税込)
当日出荷
残り18点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61737893
2023-12-25
用途: 3D 造形物の素材として
国立大学法人九州大学

造形性が高く極めて頑丈。大変使いやすいです。その分、残りを火で炙って接続し、無駄なく使いきることはなかなか難しいです。

対象商品 : 61737893
2022-12-06
用途: ジオラマ
製造業

タフPLAは、PLAより扱いやすいです。
クーポンが使えたので、最安値で、
購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする