ツールマスター

ツールマスター - BIG DAISHOWA
仕様●最小測定工具径:Φ1mm●ストローク範囲:92~102mm●お知らせ信号(100.5mm付近):LED/点灯(緑)・ブザー/″ピッ″●お知らせ信号(99.5mm付近):LED/点滅(緑・赤)・ブザー/″ピッピッピッ″●ダイヤルゲIジ精度(最小目盛):0.01mm●ダイヤルゲIジ精度(指示誤差):±15μm●ダイヤルゲIジ精度(繰り返し精密度):5μm●ダイヤルゲIジ精度(戻り誤差):5μm付属品セッティングゲージ:1Pトラスコ品番161-5222質量(kg)1高さ精度(mm)100(0~0.02)バッテリーSR44×2測定圧力3N(100mm時)ストローク量(mm)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62303615TM-100N
88,500
87,980
96,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラインマスターの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/047/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動割出台(デバイダー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/046/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基準位置測定ツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/045/
2023-03-10

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする